MOLYKOTE BR2 PLUS 100 GR TB Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Hochleistungsfett MOLYKOTE BR2 Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:BR-2 100g
Rubix:497466
Hersteller:4112547
EAN:5413278529862

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE BR2 PLUS 100 GR TB Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Hochleistungsfett mit Festschmierstoffen für langsam bis schnell bewegte Metall/Metall-Kombinationen, insbesondere bei mittlerer bis hoher Belastung.
Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Stärken
Extremer Druck, Langzeitschmierung, Guter Schutz gegen Kratzer, Korrosion und Kontaktkorrosion.
Anwendungen
Wälzlager, Gleitlager, Führungsschienen, Kugelgelenke, Keilwellen und Gewindespindeln.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | tube |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 100 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | mineralisches öl. |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Sortiment | br2 plus |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std