F39-200-A0MG Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/4
Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F39-200-A0MG
Rubix:128244
Hersteller:F39-200-A0MG

Produktdetails : F39-200-A0MG Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/4
Hochleistungs-Druckluftfilter G1/4
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | parallel (g) |
| Volumenstrom | 180 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
