Präzisions-/ Spindellager FAG HC7018-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7018-C-T-P4S-UL
Rubix:3513197
Hersteller:0384394680000
EAN:4012801484398
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7018-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1137 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r30000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26000 N
Zolltarifcode84821090
848,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.009,69 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an