Präzisions-/ Spindellager FAG HC7016-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7016-C-T-P4S-UL
Rubix:3513196
Hersteller:0384394500000
EAN:4012801484381


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HC7016-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 839 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
690,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
821,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort