Präzisions-/ Spindellager FAG HC7012-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7012-C-T-P4S-UL
Rubix:916966
Hersteller:0205025750000
EAN:4012801484213
HC7012-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7012-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht412 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r14000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13400 N
Zolltarifcode84821090
458,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
545,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an