Präzisions-/ Spindellager FAG HC7009-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7009-C-T-P4S-UL
Rubix:832834
Hersteller:0384393870000
EAN:4012801484152
HC7009-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7009-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht239 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12300 N
Zolltarifcode84821090
345,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an