Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7011-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:698062
Hersteller:0191802500000
EAN:4012801483223
HCS7011-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager (Hyb.) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS7011-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht385,7 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r13200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12900 N
Zolltarifcode84821090
478,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an