UVEX UNILITE THERMO PLUS CUT C, 9 PP51510009, Winterhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh unilite thermo plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6059109
Rubix:2707023
EAN:4048612058039

Produktdetails : UVEX UNILITE THERMO PLUS CUT C, 9 PP51510009, Winterhandschuhe
Sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
• 3/4 Polymerbeschichtung auf Handrücken und Handinnenfläche, kälteflexibel
• Trägermaterial: Zweilagige Trägerkonstruktion Acryl
• Gute mechanische Abriebfestigkeit
• Hohe Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
• Schnittschutz Level C
• Farbe: lime/schwarzAnwendungsbereich:Arbeit in kalter Umgebung, Bau- und Metallindustrie, Kühl – und Lagerhäuser, Staplerfahrer,Umgang mit scharfen Teilen bei: Montage, Sortierarbeiten, Verpackungsarbeiten.
zertifiziert nach EN 388:2016 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
• 3/4 Polymerbeschichtung auf Handrücken und Handinnenfläche, kälteflexibel
• Trägermaterial: Zweilagige Trägerkonstruktion Acryl
• Gute mechanische Abriebfestigkeit
• Hohe Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
• Schnittschutz Level C
• Farbe: lime/schwarzAnwendungsbereich:Arbeit in kalter Umgebung, Bau- und Metallindustrie, Kühl – und Lagerhäuser, Staplerfahrer,Umgang mit scharfen Teilen bei: Montage, Sortierarbeiten, Verpackungsarbeiten.
zertifiziert nach EN 388:2016 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | acryl |
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
118,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
