2012-845-8653 GR.56/58N WARNGE/DUNKELGR Arbeitsjacke, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Hi-Vis Comfort Arbeitsjacke warngelb
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2012 845 8653 56/58N
Rubix:1540569
Hersteller:2012 845 8653 56/58N
EAN:4010365999396

Produktdetails : 2012-845-8653 GR.56/58N WARNGE/DUNKELGR Arbeitsjacke, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Hi-Vis Comfort Arbeitsjacke warngelb
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage