Referenzen
Gates:Z45 10X1170LP/1150LI HIPOWER
Rubix:1358424
Hersteller:900110045
EAN:5412571049077

Produktdetails : 10X1150 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z45 |
| Innenlänge | 1150 mm |
| Außenlänge | 1175,4 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1172 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
