Referenzen
Gates:Z24 10X630LP/610LI HIPOWER
Rubix:1598003
Hersteller:900110024
EAN:5412571048971

Produktdetails : 10X610 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z24 |
| Innenlänge | 610 mm |
| Außenlänge | 651 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 632 mm |
| Querschnitt | 8,5 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
