Referenzen
Gates:D240 32X6115LP/6030LI HIPOWER
Rubix:1418273
Hersteller:900510240
EAN:5412571053111

Produktdetails : 32X6030 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d240 |
| Innenlänge | 6030 mm |
| Außenlänge | 6172 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 6105 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
