22X2965 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C116 22X3020LP/2965LI HIPOWER
Rubix:1416904
Hersteller:900410116
EAN:5412571052336
22X2965 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc116
Innenlänge2965 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2965 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES

Stärken

- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc116
Innenlänge2965 mm
Außenlänge3050 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3023 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
93,20 exkl. MwSt.
/ Stück
110,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen