Referenzen
Gates:A167 13X4280LP/4250LI HIPOWER
Rubix:1414271
Hersteller:900210167
EAN:5414465672644

Produktdetails : 13X4250 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a167 |
| Innenlänge | 4250 mm |
| Außenlänge | 4305 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 4280 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
