Referenzen
Gates:A148 13X3780LP/3750LI HIPOWER
Rubix:1414268
Hersteller:900210148
EAN:5414465672637

Produktdetails : 13X3750 HI-POWER A148 Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a148 |
| Innenlänge | 3750 mm |
| Außenlänge | 3780 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 3780 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
