Referenzen
Gates:A144 13X3695LP/3660LI HIPOWER
Rubix:1414222
Hersteller:900210144
EAN:5412571050394

Produktdetails : 13X3660 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a144 |
| Innenlänge | 3660 mm |
| Außenlänge | 3708 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 3690 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
