HERREN SHORTS HIGHLINE KBL/MAR/ZK XS PP6086131XS, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Herren Shorts HIGHLINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2370040
Rubix:1965908
EAN:4030913066714

Produktdetails : HERREN SHORTS HIGHLINE KBL/MAR/ZK XS PP6086131XS, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Bei Hitze optimal ausgestattet
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen
● Handytasche
● Hammerschlaufe
● Doppelte Maßstabtasche
● Gummizug im Bund
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen
● Handytasche
● Hammerschlaufe
● Doppelte Maßstabtasche
● Gummizug im Bund
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau/marine/zink, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage