2171060 Canvas 320 Arbeitsshorts grün/grün Gr. 2XL
2171 Canvas 320 Arbeitsshorts grün-grün
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2171060
Rubix:1533929
EAN:4030913041612

Produktdetails : 2171060 Canvas 320 Arbeitsshorts grün/grün Gr. 2XL
Arbeitsshorts, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2170) khaki/schwarz (2175) grün/grün (2171) braun/schwarz (2176) weiß/weiß (2172) rot/rot (2177) grau/schwarz (2173) marine/marine (2178) schwarz/schwarz (2174)
Canvas 320 Arbeitsshorts grün/grün Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | grün |
| Zolltarifcode | 62034390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage