Shorts Mascot 00949-430-8889-C48, Größe: 48 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester

Shorts Lido anthrazit/schwarz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:00949-430-8889-C48
Rubix:1535725
EAN:5708628359078
00949-430-8889-C48 ANTHRAZIT-SCHWARZ Shorts Lido
Technische Zusammenfassung
Farbegrau
Größe48
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00949-430-8889 GR. C48 ANTHRAZIT/SCHWARZ Shorts Lido 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes, verstärkte Gesäßtaschen, verstellbare Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss, Zollstocktasche
Mascot LIDO Shorts anthrazit/schwarz Gr. C48

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht560 g
Farbegrau
Größe48
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur310 g/m²
Zolltarifcode62034311
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,41 exkl. MwSt.
/ Stück
54,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (8)