14149-442-1809 GR. C47 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
¾- Hose Altona dunkles anthrazit / schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14149-442-1809-C47
Rubix:3337988
EAN:5711074179206

Produktdetails : 14149-442-1809 GR. C47 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, und keilförmige Einsätze an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). Schräge, geräumige Oberschenkeltaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können.
ALTONA Kniebundhose dunkelanthrazit/schwarz Gr.C47
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 47 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
47