MIS12-20DAS Pneumatischer Vereinzelner

Hemmschuh

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MIS12-20DAS
Rubix:2206182
Hersteller:MIS12-20DAS
EAN:3618036376425
MIS12-20DAS Pneumatischer Vereinzelner

Technische Zusammenfassung

Typhemmungen
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm

Produktdetails : MIS12-20DAS Pneumatischer Vereinzelner


Die Serie MIS ist eine Ein-Finger-Hemmung. Die MIS hat unabhängige Finger zur freien Einstellung der Zeit und der Montageposition, um die sich auf einer Linie bewegenden Werkstücke aufzunehmen. Versorgungsanschlüsse auf beiden Seiten ermöglichen die Wahl der Rohrleitungsrichtung. Die Trennung von Kolben und Fingern ermöglicht einen einfachen Austausch der Finger zu Wartungszwecken. Drei verschiedene Fingervarianten ermöglichen die freie Wahl der Befestigungsflächen an den Fingern.

Technische Informationen


Attribute
Typhemmungen
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
244,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage