6-GR25 Heissklebepistole 6-GR25 Dualmelt
Heissklebepistole 6-GR25 Dualmelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:6-GR25
Rubix:3625179
EAN:3253566050256

Produktdetails : 6-GR25 Heissklebepistole 6-GR25 Dualmelt
Der elektrische Klebepistole von Stanley vereint eine einfache Handhabung mit präziser Temperaturkontrolle. Dank des DualMelt™-Schalters für hohe und niedrige Temperaturen deckt sie unterschiedliche Anforderungen bei Verbindungen ab. Kompakt und leicht, eignet sie sich sowohl für Wartungsarbeitsplätze als auch für Produktionsumgebungen.
Eigenschaften:
Die elektrische Klebepistole von Stanley verfügt über einen Auswahlknopf. Damit kann je nach Material und Art der Verklebung zwischen einer Anwendung bei niedriger oder hoher Temperatur gewählt werden (DualMelt™-System). Das DualMelt™-System basiert auf Stanley®-Klebesticks mit einem Durchmesser von 12 mm. Standard-Klebesticks können sowohl bei niedriger als auch bei hoher Temperatur verwendet werden, während Hotmelt-Sticks ausschließlich für den Einsatz bei hoher Temperatur vorgesehen sind. Die niedrige Temperatur eignet sich für das Verkleben von Papier, Stoff oder anderen hitzeempfindlichen Materialien. Die hohe Temperatur hingegen ist ideal für das Verkleben von Holz, Leder, Keramik oder anderen nicht porösen Materialien. Dieses einfache System ermöglicht es, die Temperatur an die jeweilige Anwendung anzupassen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Die kurze Aufheizzeit ermöglicht einen Arbeitsbeginn innerhalb von 3 bis 6 Minuten und eine Aushärtung der Verklebung in etwa 60 Sekunden. Der klappbare Standfuß sorgt für Stabilität während Pausen und reduziert den direkten Kontakt mit der Arbeitsfläche. Das kompakte Format erleichtert zudem die Handhabung und Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Leistung: 25 W
• Stromversorgung: kabelgebunden
• Höhe: 160 mm
• Länge: 160 mm
• Breite: 40 mm
• Gewicht: 0,24 kg
• Durchmesser kompatibler Klebesticks: 12 mm
• Verpackung: Blister
• Aufheizzeit: 3 bis 6 min
• Abbindezeit des Klebers: weniger als 60 s
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Die elektrische Klebepistole von Stanley entspricht den europäischen Anforderungen
Eigenschaften:
Die elektrische Klebepistole von Stanley verfügt über einen Auswahlknopf. Damit kann je nach Material und Art der Verklebung zwischen einer Anwendung bei niedriger oder hoher Temperatur gewählt werden (DualMelt™-System). Das DualMelt™-System basiert auf Stanley®-Klebesticks mit einem Durchmesser von 12 mm. Standard-Klebesticks können sowohl bei niedriger als auch bei hoher Temperatur verwendet werden, während Hotmelt-Sticks ausschließlich für den Einsatz bei hoher Temperatur vorgesehen sind. Die niedrige Temperatur eignet sich für das Verkleben von Papier, Stoff oder anderen hitzeempfindlichen Materialien. Die hohe Temperatur hingegen ist ideal für das Verkleben von Holz, Leder, Keramik oder anderen nicht porösen Materialien. Dieses einfache System ermöglicht es, die Temperatur an die jeweilige Anwendung anzupassen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Die kurze Aufheizzeit ermöglicht einen Arbeitsbeginn innerhalb von 3 bis 6 Minuten und eine Aushärtung der Verklebung in etwa 60 Sekunden. Der klappbare Standfuß sorgt für Stabilität während Pausen und reduziert den direkten Kontakt mit der Arbeitsfläche. Das kompakte Format erleichtert zudem die Handhabung und Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Leistung: 25 W
• Stromversorgung: kabelgebunden
• Höhe: 160 mm
• Länge: 160 mm
• Breite: 40 mm
• Gewicht: 0,24 kg
• Durchmesser kompatibler Klebesticks: 12 mm
• Verpackung: Blister
• Aufheizzeit: 3 bis 6 min
• Abbindezeit des Klebers: weniger als 60 s
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Die elektrische Klebepistole von Stanley entspricht den europäischen Anforderungen
Stärken
• Kontrollierte Temperaturanpassung: Der Schalter für hohe und niedrige Temperaturen ermöglicht eine präzise Anpassung der Schmelzleistung an Material und verwendeten Klebstoff
• Schnelle Einsatzbereitschaft: Aufheizzeit zwischen 3 und 6 Minuten und Verklebung in weniger als 60 s
• Vielseitigkeit bei Verbrauchsmaterialien: Kompatibel mit Standard-Klebesticks in beiden Temperatureinstellungen sowie mit Hotmelt-Sticks bei hoher Temperatur
• Stabilität am Arbeitsplatz: Der klappbare Standfuß sorgt für sichere Pausen und eine stabile Position des Werkzeugs
• Kompaktes und leichtes Design: Mit 0,24 kg Gewicht und 160 mm Höhe lässt sich das Gerät problemlos in Wartungs- oder Produktionsumgebungen integrieren
• Schnelle Einsatzbereitschaft: Aufheizzeit zwischen 3 und 6 Minuten und Verklebung in weniger als 60 s
• Vielseitigkeit bei Verbrauchsmaterialien: Kompatibel mit Standard-Klebesticks in beiden Temperatureinstellungen sowie mit Hotmelt-Sticks bei hoher Temperatur
• Stabilität am Arbeitsplatz: Der klappbare Standfuß sorgt für sichere Pausen und eine stabile Position des Werkzeugs
• Kompaktes und leichtes Design: Mit 0,24 kg Gewicht und 160 mm Höhe lässt sich das Gerät problemlos in Wartungs- oder Produktionsumgebungen integrieren
Anwendungen
Die elektrische Klebepistole von Stanley wird für Montage-, Befestigungs- und Reparaturarbeiten in Wartungswerkstätten, technischen Abteilungen und Produktionslinien eingesetzt. Die Auswahl zwischen hoher und niedriger Temperatur ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichen Materialien, sei es bei hitzeempfindlichen Komponenten (Papier, Stoff...) oder bei Materialien, die eine höhere Schmelztemperatur erfordern (Holz, Leder, Keramik...). In industriellen Umgebungen eignet sich dieses Werkzeug für Verkabelungsarbeiten, temporäre Fixierungen, leichte Befestigungen oder die Montage nicht tragender Elemente. Wartungsteams, Werkstatttechniker und Lagerverantwortliche können es als flexible Lösung für punktuelle Klebeanwendungen einsetzen, insbesondere wenn eine schnelle Umsetzung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x181x274 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 311 g |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage