08006 Druckluftpistolen für Beutel

3M™ Druckluftpistolen für Beutel

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:08006
Rubix:3478804
Hersteller:7000110546
EAN:03134375373425
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht930 g
Druck8 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08006 Druckluftpistolen für Beutel


Die 3M™ 8006 Beutelpistole ist für die pneumatische Verarbeitung von Dichtmassen konzipiert und eignet sich für flexible Aluminiumbeutel mit 310 ml und 600 ml Inhalt. Durch die leichte Bauweise und das integrierte Entlastungsventil lässt sich die Extrusion besonders komfortabel durchführen.

Eigenschaften:
Die pneumatische Beutelpistole wurde für die Extrusion von Dichtmassen entwickelt, die in flexiblen Aluminiumbeuteln verpackt sind. Dank der leichten und gut ausbalancierten Bauweise lässt sich die Dichtmasse mühelos auftragen, was den Bedienkomfort deutlich erhöht. Das Werkzeug verfügt über ein Entlastungsventil, welches den Luftstrom reguliert. Wird der Abzug losgelassen, sorgt dieses Ventil für ein sofortiges Entweichen der Druckluft, wodurch der Materialfluss unterbrochen und die Kontrolle über die Extrusion verbessert wird. Da die Pistole sowohl mit 310 ml als auch mit 600 ml Aluminiumbeuteln kompatibel ist, ermöglicht sie eine schnelle und präzise Anwendung.

Spezifikationen:
• Produktart: pneumatische Pistole
• Gehäuse: leichtes Aluminium
• Kompatibilität: flexible Aluminiumbeutel mit 310 ml und 600 ml
• Betriebsdruck: 8 bar
• Gewicht: 930 g

Stärken

• Das leichte Aluminiumgehäuse sorgt bei wiederholten Anwendungen für mehr Komfort.
• Das Entlastungsventil ermöglicht eine schnellere, sauberere und präzisere Anwendung.
• Die Kompatibilität mit 310 ml und 600 ml Beuteln bietet zusätzliche Flexibilität.

Anwendungen

Diese pneumatische Pistole ist für die Verarbeitung von Dichtmassen in flexiblen Aluminiumbeuteln mit 310 ml und 600 ml Inhalt vorgesehen. Sie eignet sich für Montage-, Abdichtungs- und Klebearbeiten, die eine gleichmäßige und kontrollierte Extrusion erfordern. Sie kommt in Fertigungswerkstätten, bei der industriellen Instandhaltung, in Karosseriewerkstätten sowie in der Bau- und Industriebranche zum Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung989 g
Gewicht930 g
Druck8 bar
Modell8006
277,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage