Referenzen
3M:HMAPP
Rubix:3479634
Hersteller:7100255953
EAN:04054596918573



Produktdetails : APPL TC/TCQ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe
3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät TC/TC-Q, Gen II (220V EU) für Hot Melt Klebesticks. PTC-Heizer, ca. 6 Minuten Aufheizzeit, 193°C Betriebstemperatur.
Technische Informationen
Attribute
| Leistungsaufnahme | 250 W |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | 193 °C |
| Typ | schmelzklebstoff-auftragsgerät tc/tc-q, gen ii |
| Spannung | 220 V |
| Modell | tc/tc-q, gen ii |
| Kompatibler Klebestiftdurchmesser | 15,875 |
| Kabellos | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage