APPL TC/TCQ LT Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe TC/TCQ LT

Heißkleber-Applikator

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:APPL TC/TCQ LT
Rubix:3198917
Hersteller:7100255832
EAN:04054596918504
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen8,84 ml
Typniedertemperatur-schmelzkleber-applikator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : APPL TC/TCQ LT Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe TC/TCQ LT


Die 3M™ Heißkleber-Applikatoren sind darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und Abfall in industriellen Anwendungen zu minimieren. Von großen Volumina bis hin zu Detailarbeiten gewährleisten 3M™ Heißkleber-Applikatoren optimale Leistung dank On-Demand-Schmelz- oder Vorschubtechnologie, um Ihre Produktionszeiten einzuhalten.

Stärken

-Leichte Konstruktionen bieten eine einfache Handhabung
Einzigartige Konstruktion für 3M™ Schmelzklebestifte
Erfüllen die Anforderungen für die Dosierung kleiner und großer Mengen
Kann mit Zubehör an die Anwendungsspezifikationen angepasst werden
Ausgewogene Konstruktionen für eine einfache und kontrollierte Anwendung
Mit Blick auf Komfort und Ergonomie entwickelt.

Anwendungen

Elektronik;Möbel;Allgemeine Industrie;MRO;Metallbearbeitung;Militär und Behörden;Verpackung;Beschilderung;Spezialfahrzeug;Transport;Holzbearbeitung

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen8,84 ml
Typniedertemperatur-schmelzkleber-applikator
Modelltc/tc-q lt
Spannung220 V
Gewicht0,476 kg
184,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen