KOLBEN3 Vorschubkolben für Gerät 9740 1

3M™ Scotch-Weld™ EPX Handapplikatoren und -kolben

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000006768
Rubix:1530701
Hersteller:7000006768
EAN:04001895845659
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen200 ml
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KOLBEN3 Vorschubkolben für Gerät 9740 1


Dosieren, mischen und auftragen von Zweikomponenten-Klebstoffen und Vergussmassen mit 3M™ Scotch Weld™ EPX™ 1:1 Kolben. Unser Kolben arbeitet mit dem 3M™ Scotch Weld™ EPX-Applikator und den 50-ml-Kartuschen zusammen, um die genauen Anforderungen für eine einfache und gleichmäßige Anwendung genau abzumessen.Verwenden Sie Originalzubehör von 3M, um eine genaue Leistung für das ideale System bei der Montage, Wartung und im Außendienst sicherzustellen.
3M™ Scotch-Weld™ EPX Plunger für Handapplikator. Zur Verwendung mit 1:1 und 2:1 200-ml-Kartuschen.

Stärken

Konzipiert für die Verwendung mit unseren 50mL 3M™ Scotch-Weld™ Duo-Pak Kartuschen;Bietet ein exaktes Verhältnis der Komponenten;Zugelassenes Zubehör für 3M™ Scotch-Weld™ EPX Applikator;Authentisches 3M Scotch-Weld EPX Zubehör;Einfach zu verwenden

Anwendungen

Applizieren von EPX-Konstruktionsklebstoffen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)15x160x210 mm
Gewicht der Verpackung32 g
Fassungsvermögen200 ml
Typkolben
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std