STOKOLAN LIGHT PURE 1 L PP90180003, Kartusche
Hautpflegecreme Stokolan Light PURE
Siehe technische InformationenReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):STOKOLAN LIGHT PURE 1 L
Rubix:1500385
Hersteller:RES1L
EAN:4016208101360

Produktdetails : STOKOLAN LIGHT PURE 1 L PP90180003, Kartusche
Pflege für normale Haut
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter
• Geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen
• ECARF-zertifiziert für Allergikerfreundlichkeit
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für normale Haut
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter
• Geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen
• ECARF-zertifiziert für Allergikerfreundlichkeit
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für normale Haut
1 l Kartusche
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 6 kisten |
|---|---|
| Kapazität | 1 l |
| Zolltarifcode | 34029090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
