Referenzen
SMC:AW20-N02CEH-CZ-B
Rubix:2184849
Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW20-N02CEH-CZ-B Filterregler
Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Das AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Gehäusegrößen mit Verrohrungen von 1/8 bis 3/4 Zoll Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage