836189 Filterregler 1/4-G

REGELFILTER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:836189
Rubix:3235810
EAN:3660338055218
836189 Filterregler 1/4-G

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer-körper
Anschluss 11/4
Filterfeinheit20 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 836189 Filterregler 1/4-G


Polymer-Gehäuse Filtrierung: 20 Mikrometer. Temperatur: -10 bis +50 °C (10 bar). Eingangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 15 bar. Ausgangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 8 bar. Maximaldruck: 15 bar. Durchflussrate (mit Delta P 1 bar): 1650 Nl/min (6 bar).
Filterregler 1/4-G

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolymer-körper
Anschluss 11/4
Filterfeinheit20 µm
Volumenstrom1650 l/min
66,17 exkl. MwSt.
/ Stück
78,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen