Referenzen
SMC:AFF4C-F03D
Rubix:2197679
Hersteller:AFF4C-F03D
EAN:3618035592147

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | behälter aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 bspp |
| Filterfeinheit | 3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AFF4C-F03D Hauptleitungsfilter
Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Das AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Gehäusegrößen mit Verrohrungen von 1/8 bis 3/4 Zoll Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Hauptleitungsfilter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x186x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Werkstoff | behälter aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | g3/8 bspp |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen