Referenzen


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 425 bar |
| Werkstoff | gummi |
Produktdetails : 462-4 Schlauch DN6
Parker 462, 462ST, 462TC EVO erfüllt EN 857-2SC - ISO 11237 - Typ 2SC und bietet eine ausgezeichnete Lösung für die anspruchsvolleren Marktanforderungen. Fortschrittliche Materialien und Produktionstechnologien werden eingesetzt, um den wichtigsten Prioritäten für kompakte Schlauchanwendungen wie Verlegefreundlichkeit, Abriebfestigkeit, Biegeradius sowie Medien- und Umwelteinflüsse gerecht zu werden. Diese Mitteldruckschläuche sind mit Standardmantel, Tough-Mantel und Super-Tough-Mantel erhältlich. Der Tough-Mantel bietet eine 80 x und der Super-Tough-Mantel sogar eine 450 x höhere Abriebfestigkeit als Schläuche mit Standard-Gummimantel. Das Mitteldruckschlauchprogramm wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler No-Skive-Anschlüsse in Stahl und Edelstahl ergänzt.
Märkte
• Baumaschinen
• Spritzgießen
• Forst- und Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Zellstoff- und Papierindustrie
Eigenschaften/Vorteile
• Kleine Biegeradien und geringes Gewicht für Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht entscheidende Faktoren sind
• Abgestimmtes Schlauch- und Anschluss-System gewährleistet eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit in Verbindung mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Hochwertige Mischungen ermöglichen dünne Mäntel, weniger Gewicht und lange Lebensdauer
• Hohe Flexibilität für einfachere Installation und erhöhte Lebensdauer
• Hoch abriebfeste Schlauchmäntel, die die Anforderungen der ISO 6945 übertreffen und die Lebensdauer verlängern
• Ozonbeständige Mantelmischungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Alterung
• Vollständige No-Skive-Anschlusstechnik über das gesamte Sortiment der Mitteldruckschläuche hinweg, die eine einfachere, schnellere und sicherere Schlauchmontage ermöglicht
Anwendungen
• Alle mobilen und industriellen Mitteldruckanwendungen
• Baumaschinen
• Land- und Forstwirtschaftsmaschinen
• Materialumschlagmaschinen
• Automobil- / Werkzeugmaschinen
• Spritzgieß- sowie Zellstoff- und Papiermaschinen
Die Mitteldruckschläuche 462, 462ST, 462TC EVO sind kompatibel mit den Parker Parkrimp Mitteldruck-Anschlüssen der Serie 46 und 48.
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Serie 46, Serie 48
Deckelmaterial: Synthetischer Gummi
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchhülle Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1/4, 6,4
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 6160, 42.5, 425
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (Allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle.., Schmierstoffe (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Mindestbiegeradius: 50, 1,969
Mindestbiegeradius: 50 mm
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,527, 13,4
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Größe: -4
Spezifikationen erfüllt: EN 857, Typ 2SC, ISO 11237, Typ 2SC
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,30, 0,20
Technische Informationen
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 425 bar |
| Werkstoff | gummi |
| Biegeradius | 50 mm |
| Zolltarifcode | 40092100 |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std