PUN-14X2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-14X2-BL
Rubix:1176149
Hersteller:570390
EAN:4052568058333
PUN-14X2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9,8 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-14X2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)500x150x500 mm
Bruttogewicht109 g
Innendurchmesser9,8 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu)
Biegeradius45 mm
Zolltarifcode74199990
309,00 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
367,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen