PUN-6X1-S-2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-6X1-S-2-BL
Rubix:439588
Hersteller:197591
EAN:4052568045449
PUN-6X1-S-2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffthermoplastisches polyurethan (tpe-u)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-6X1-S-2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht152,11 g
Innendurchmesser4 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffthermoplastisches polyurethan (tpe-u)
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
23,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen