Referenzen
Parker:RAP214X
Rubix:1343180
Hersteller:RAP214X

Produktdetails : RAP214X Rap-214 Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 14 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 14 mm |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
30,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
