Referenzen
Parker:RAN430X
Rubix:1343266
Hersteller:RAN430X

Produktdetails : RAN430X Ran-430 Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 30 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Polyamid 6
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
80,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
