GBS 20-22/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 20-22 mm

Schneckengewindeschelle - W1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853587
Rubix:3250283
EAN:3660338096617
GBS 20-22/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 20-22 mm

Technische Zusammenfassung

Typschneckengewindeschelle
Einspanndurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GBS 20-22/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 20-22 mm


Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)

Technische Informationen


Attribute
Typschneckengewindeschelle
Einspanndurchmesser22 mm
Spannbereich, Minimum20 mm
Verpackungsmengepackung
Spannbereich, Maximum22 mm
Breite18 mm
Werkstoffstahl w1
14.498,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
17.252,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage