492-20-WR Hochdruckschlauch DN32 Wrapped
Hannifin Parker 492-20 Hochdruckschlauch DN32 Wrapped
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:492-20-WR
Rubix:1355071


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 75 bar |
| Werkstoff | nitrilkautschuk (nbr) innen; 1 geflecht aus hochfestem stahldraht; synthesekautschuk (wr-variante: gewickelte/„wrapped“ schlauchdecke). |
Produktdetails : 492-20-WR Hochdruckschlauch DN32 Wrapped
Anwendung: Mitteldruckhydraulik (alle Märkte)
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -20
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1-1/4, 31,8
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 1085, 7.5, 75
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasser-Glykol-Basis, Wasser
Mindestbiegeradius: 335, 13.189
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.575, 40
Produktstil: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 1SC, ISO 11237, Typ 1SC
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,93, 0,62
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -20
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1-1/4, 31,8
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 1085, 7.5, 75
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasser-Glykol-Basis, Wasser
Mindestbiegeradius: 335, 13.189
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.575, 40
Produktstil: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 1SC, ISO 11237, Typ 1SC
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,93, 0,62
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 75 bar |
| Werkstoff | nitrilkautschuk (nbr) innen; 1 geflecht aus hochfestem stahldraht; synthesekautschuk (wr-variante: gewickelte/„wrapped“ schlauchdecke). |
| Biegeradius | 335 mm |
| Berstdruck | 300 bar |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.290,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
2.725,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage