PUN-4X0.75-SI Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-4X0,75-SI
Rubix:179525
Hersteller:152584
PUN-4X0.75-SI Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-4X0.75-SI Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Kunststoffschlauch PUN-4x0,75-SI außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=4 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=17 mm, Innen-Durchmesser=2,6 mm, Min. Biegeradius=8 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu)
Biegeradius8 mm
Zolltarifcode39173200
0,10 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std