301SN-4 No-Skive-Schlauch

Hannifin No-Skive-Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:301SN-4
Rubix:152684
Hersteller:301SN-4
301SN-4 No-Skive-Schlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,1 mm
Max. Betriebsdruck45 bar
Werkstoffgummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 301SN-4 No-Skive-Schlauch


Parker's Medium Pressure No-Skive hose 301SN gemäß EN 853 2SN - ISO 1436 Type 2 mit der No-Skive-Schlauchkonstruktion mit dünner Deckschicht ist die ideale Schlauchreihe für allgemeine mitteldruckhydraulische Anwendungen. Dieser Schlauch bietet erweiterte Medienverträglichkeit und ist für alle allgemeinen mitteldruckhydraulischen Anwendungen entwickelt worden.

Märkte:
• Baumaschinen
• Spritzguss
• Forst- und Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Zellstoff und Papier

Eigenschaften/Vorteile:
• Abgestimmtes Schlauch- und Verbindungssystem garantiert eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit,
  kombiniert mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Hochwertige Compounds ermöglichen eine Schlauchkonstruktion mit dünner Deckschicht.
• Nitril-Innenschlauch bietet erweiterte Medienverträglichkeit.
• Vollständige No-Skive-Anschlusstechnik über das gesamte Spektrum der Mitteldruckschläuche, die eine einfachere, schnellere und
  sicherere Schlauchmontage ermöglicht.
• Das Parker-Mitteldruckschlauchprogramm wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler No-Skive-Armaturen aus Stahl
  und Edelstahl ergänzt. 

Anwendungen:
• Allgemeine Hydraulikanwendungen im mittleren Druckbereich

Der Parker-Mitteldruckschlauch 301SN ist kompatibel mit der Parker Parkrimp-Mitteldruck-Armaturenserie 48.

Anwendung: Mitteldruckhydraulik
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen
Innendurchmesser: 1/4, 6.4
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 5800, 40, 400
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft, Kühlmittel (Glykol, Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Minimaler Biegeradius: 100, 3,937
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,590, 15
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen erfüllt: EN 853, Typ 2SN, ISO 1436, Typ 2, SAE 100R2, Typ AT
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,39, 0,26

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,1 mm
Max. Betriebsdruck45 bar
Werkstoffgummi
Biegeradius100 mm
Zolltarifcode40092100
2,08 exkl. MwSt.
/ 0,1
2,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std