837PU-8-BLU-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Hannifin Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:837PU-8-BLU-RL
Rubix:131369
Hersteller:837PU-8-BLU-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | synthetischer gummi (innenrohr, mantel); hochfeste textilschicht (verstärkung) |
Produktdetails : 837PU-8-BLU-RL Hybrid Pushlok-Schlauch Labs-Frei
Mit Parkers Low Pressure Push-Lok-Schlauch 837PU-Plus hat Parker die Kombination aus synthetischem Elastomer und Polyurethan realisiert. Durch die Herstellungsweise und die Materialkombination erreicht dieser Schlauch neue Dimensionen in Bezug auf Qualität und Abriebfestigkeit. Die Summe seiner Eigenschaften bietet dem Anwender mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchprogramm wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok fittings aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Märkte:
• Industrie
• Automobilindustrie
• Materialumschlag
• Landwirtschaft
Eigenschaften/Vorteile:
• Aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert eine geprüfte und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit,
verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der Schlauchmantel besteht aus hochwertigem Polyurethan und macht den Schlauch daher geeignet für Anwendungen, die
hohe Flexibilität sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit und enge Biegeradien erfordern.
• Hohes Maß an Schlauchflexibilität und Torsionsbeständigkeit für Anwendungen in Energieketten.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie
• Beständig gegen niedrige Temperaturen bis -40 °C für den Einsatz in Kühlkreisläufen
• Unterschiedliche Mantelfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungs-Baugruppen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
Zuleitungs- und Rücklaufleitungen.
• Das Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchprogramm wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok fittings
aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Anwendungen:
• Kühlkreisläufe und Druckluft in Schlauchbündeln und Energieketten von Robotern, Fahrzeugproduktionslinien, Werkzeugmaschinen,
Spritzgießmaschinen
• PET-Blasformmaschinen
Das Parker Low Pressure Push-Lok®self-grip-Schlauchsystem ist kompatibel mit Push-Lok fittings series 82.
Märkte:
• Industrie
• Automobilindustrie
• Materialumschlag
• Landwirtschaft
Eigenschaften/Vorteile:
• Aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert eine geprüfte und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit,
verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der Schlauchmantel besteht aus hochwertigem Polyurethan und macht den Schlauch daher geeignet für Anwendungen, die
hohe Flexibilität sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit und enge Biegeradien erfordern.
• Hohes Maß an Schlauchflexibilität und Torsionsbeständigkeit für Anwendungen in Energieketten.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie
• Beständig gegen niedrige Temperaturen bis -40 °C für den Einsatz in Kühlkreisläufen
• Unterschiedliche Mantelfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungs-Baugruppen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
Zuleitungs- und Rücklaufleitungen.
• Das Parker Low Pressure Push-Lok-Schlauchprogramm wird durch eine vollständige Auswahl kompatibler Push-Lok fittings
aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Anwendungen:
• Kühlkreisläufe und Druckluft in Schlauchbündeln und Energieketten von Robotern, Fahrzeugproduktionslinien, Werkzeugmaschinen,
Spritzgießmaschinen
• PET-Blasformmaschinen
Das Parker Low Pressure Push-Lok®self-grip-Schlauchsystem ist kompatibel mit Push-Lok fittings series 82.
Anwendung: Anwendungen mit hohem Bedarf (für Energiekettensysteme), Schlauchbündelsysteme
Marke: Parker
Farbe: Blau
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 2,756, 70
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,768, 19,5
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -8
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,17, 0,26
Marke: Parker
Farbe: Blau
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 2,756, 70
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,768, 19,5
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -8
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,17, 0,26
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | synthetischer gummi (innenrohr, mantel); hochfeste textilschicht (verstärkung) |
| Biegeradius | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std