Referenzen
Festo:PUN-12X2-S-2-BL
Rubix:439597
Hersteller:197600
EAN:4052568160692

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan (tpe-u (pu)) |
Produktdetails : PUN-12X2-S-2-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan (tpe-u (pu)) |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen