441-6 Hochdruckschlauch Parker

Hannifin Hochdruckschlauch Parker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:441-6
Rubix:1251271
Hersteller:441-6
441-6 Hochdruckschlauch Parker

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9,5 mm
Max. Betriebsdruck280 bar
Werkstoffhochfester stahldraht (schlaucharmierung);synthetischer gummi (mantel);nitril-butadien-kautschuk (schlauch-innenrohr)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 441-6 Hochdruckschlauch Parker


Parker's Medium Pressure No-Skive Compact hose 441 and 441RH bietet eine einadrige Geflecht-No-Skive-Konstruktion mit der Leistungsfähigkeit eines zweifachen Drahtgeflechts; daher ist der 441 der ideale Schlauch für viele Industrie- und Mobilanwendungen, typischerweise eingesetzt an Landmaschinen oder in Servolenkungskreisläufen. Der Schlauchtyp 441RH mit flammhemmender Abdeckung ist der bevorzugte Schlauchtyp für allgemeine Mitteldruck-Hydraulik- und Pneumatiksysteme sowie Wasser-Kühlkreisläufe.


Märkte:

• Industrie

• Mobil

• Energieerzeugung

• Transport


Eigenschaften/Vorteile:

• Ein aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem gewährleistet eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit, verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Anwender.

• Der Schlauchtyp 441 entspricht ISO 11237 Type R16 - SAE 100R16.

• Der 441RH verfügt über eine flammhemmende Abdeckung (kein zusätzlicher Flammschutzärmel erforderlich) und ist für den Eisenbahnverkehr nach EN45545 und ISO15540: HL2 zugelassen, wodurch er ideal für allgemeine Mitteldruck-Hydraulik- und Pneumatiksysteme sowie Wasser- und Ölkühlkreisläufe ist.

• Vollständige No-Skive-Armaturentechnologie über das gesamte Sortiment der Mitteldruckschläuche, die eine einfachere, schnellere und sicherere Schlauchmontage ermöglicht.


Anwendungen:

• Industrie- und Mobilanwendungen

• Landwirtschafts- und Forstmaschinen

• Servolenkungskreisläufe

• Allgemeine Mitteldruck-Hydraulik- und Pneumatiksysteme

• Wasser- und Ölkühlkreisläufe

• Werkzeugmaschinen- und Glasindustrie


Parker's Medium Pressures Hoses 441 and 441RH sind kompatibel mit der Parker Parkrimp medium pressure fitting series 48.

Anwendung: Industriehydraulik Beispiele: Landmaschinen oder in Servolenkungsschaltungen, Mobilhydraulik Beispiele: Landwirtschaftliche Maschinen oder in Servolenkungen
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Synthetischer Gummi
Schlauch Innendurchmesser (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 4000, 28, 280
Maximale Betriebstemperatur: 125 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 257 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Minimaler Biegeradius: 65, 2.559
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.685, 17.4
Produktstil: Elite No-Skive
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Spezifikationen Erfüllt: ISO 11237, Typ R16, SAE 100R16
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,42, 0,28

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9,5 mm
Max. Betriebsdruck280 bar
Werkstoffhochfester stahldraht (schlaucharmierung);synthetischer gummi (mantel);nitril-butadien-kautschuk (schlauch-innenrohr)
Biegeradius65 mm
Zolltarifcode39173200
2,20 exkl. MwSt.
/ 0,1
2,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std