Referenzen
Festo:PUN-6X1-GE
Rubix:105332
Hersteller:178418
EAN:4052568038847

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan (tpe-u), esterbasiert |
Produktdetails : PUN-6X1-GE Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22,3 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan (tpe-u), esterbasiert |
| Biegeradius | 26,5 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std