PUN-8X1.25-GN Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-8X1,25-GN
Rubix:105339
Hersteller:178426
EAN:4052568038922

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u |
Produktdetails : PUN-8X1.25-GN Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Kunststoffschlauch PUN-8x1,25-GN außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=8 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=37 mm, Innen-Durchmesser=5,7 mm, Min. Biegeradius=20 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u |
| Biegeradius | 24 mm |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std