Referenzen
Parker:ED3007-G230
Rubix:1258794
Hersteller:ED3007-G230


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;1/8 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : ED3007-G230 Autom. Kondensatablass
Anwendung: Druckluftanwendungen
Marke: Parker
Anschlusstyp: BSPP
Tiefe: 67,0, 2,6
Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elektrische Anforderungen: 230V/1PH/50-60Hz
Flow Rate: 4200 m³/h (2472 cfm)
Höhe: 164,0, 6,5
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazie
Schutzart: IP65
Betriebsdruck: 1 bis 16, 15 bis 232
Betriebstemperatur: 2 bis 60, 35 bis 140
Produktreihe: ED3000
Produktart: Elektronischer niveausensitiver Abfluss
Produkttyp: Kondensatablass
Technologie: Filtration
Gewicht: 1, 2,2
Breite: 122,0, 4,8
Marke: Parker
Anschlusstyp: BSPP
Tiefe: 67,0, 2,6
Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elektrische Anforderungen: 230V/1PH/50-60Hz
Flow Rate: 4200 m³/h (2472 cfm)
Höhe: 164,0, 6,5
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazie
Schutzart: IP65
Betriebsdruck: 1 bis 16, 15 bis 232
Betriebstemperatur: 2 bis 60, 35 bis 140
Produktreihe: ED3000
Produktart: Elektronischer niveausensitiver Abfluss
Produkttyp: Kondensatablass
Technologie: Filtration
Gewicht: 1, 2,2
Breite: 122,0, 4,8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;1/8 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
577,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort