BEKOMAT 13, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 13, 230VAC
Rubix:994520
Hersteller:2000021


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 13, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13, 230Vac
Kondensatableiter 230 VAC
Kondensatableiter 230 VAC
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm13 |
| Spannung | 230 V |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
553,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen