Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Tegera 907-9, Größe: 09 | Hauptmaterial: HPPE | Schnittwiderstandswert: 5
Handschuhe TEGERA 907
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:907-9
Rubix:2503196
Hersteller:907-9
EAN:7340118315782

Produktdetails : 907-9 GRÜN Schnitt-/Hitzeschutz-Textilhandschuh TEGERA CRF
Schnittfester Handschuh, CRF®-Technologie, Glasfasergarn, Polyester, Maschenzahl 13, gepunktetes Griffmuster, Schnittfestigkeit Stufe 5, Kat. II, hoch sichtbare Farbe, allgemeine Verwendung.
Entspricht EN 388:2003_454X und der Lebensmittelnorm.
Entspricht EN 388:2003_454X und der Lebensmittelnorm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Werkstoff | hppe/polyester/nitril/glasfasergarn/elastan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,44 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
219,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage