KRYTECH 579 GR.11 WEISS-GRAU Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan
Schnittschutzhandschuh KryTech 579
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:579-11
Rubix:1678914
Hersteller:34579531
EAN:3245425791219

Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 579 GR.11 WEISS-GRAU Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan
Hohe Fingerfertigkeit, gute Abriebfestigkeit und hoher Tragekomfort bei wiederholten Handhabungen: Die Mapa KryTech 579 Schutzhandschuhe vereinen diese Eigenschaften in einer Lösung für präzise Arbeiten in leicht verschmutzten Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Die KryTech 579 Arbeitshandschuhe bestehen aus einem nahtlosen Strickträger aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen) mit einer Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche. Diese feine Konstruktion ermöglicht eine präzise Handhabung von kleinen, leicht scharfkantigen Teilen. Der atmungsaktive Handrücken sorgt für eine gute Luftzirkulation und erhöht den Komfort bei längeren Einsätzen. Das Schnittschutzniveau B ist gut sichtbar auf dem Handrücken gekennzeichnet und ermöglicht eine schnelle Identifikation. Die ergonomische Passform unterstützt natürliche Handbewegungen und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Tätigkeiten. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen wie Metallblech oder Glas vor dem Lackieren. Die Handschuhe sind bis zu fünfmal bei 50 °C waschbar und bieten dadurch eine verlängerte Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Modell: 579
• Serie: KryTech
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: nahtloses Strickgewebe aus PEHD-Fasern
• Ausführung außen: atmungsaktiver Handrücken
• Gauge: 13
• Stulpe: Strickbund
• Farben: Weiß, Grau
• Länge: 22 bis 27 cm
• Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 5,3 N (540 g)
• Oberflächenwiderstand nach EN 1149-1: 8,1E+10 Ω
• Vertikaler Widerstand nach EN 1149-2: 5,0E+9 Ω
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Waschbarkeit: bis zu 5 Waschgänge bei 40 °C
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel; 12 Paare/Beutel; 96 Paare/Karton
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (PSA); CE-Kennzeichnung bestätigt die Konformität
• EN 21420: Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe, einschließlich Bewertung der Fingerfertigkeit
• EN 388: Prüfung der mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich)
• Leistungsstufe 4342B:
• 4: Abriebfestigkeit
• 3: Schnittfestigkeit (Klingenprüfung)
• 4: Weiterreißfestigkeit
• 2: Durchstichfestigkeit
• B: Schnittfestigkeit nach ISO 13997
Eigenschaften:
Die KryTech 579 Arbeitshandschuhe bestehen aus einem nahtlosen Strickträger aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen) mit einer Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche. Diese feine Konstruktion ermöglicht eine präzise Handhabung von kleinen, leicht scharfkantigen Teilen. Der atmungsaktive Handrücken sorgt für eine gute Luftzirkulation und erhöht den Komfort bei längeren Einsätzen. Das Schnittschutzniveau B ist gut sichtbar auf dem Handrücken gekennzeichnet und ermöglicht eine schnelle Identifikation. Die ergonomische Passform unterstützt natürliche Handbewegungen und reduziert Ermüdungserscheinungen bei wiederholten Tätigkeiten. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen wie Metallblech oder Glas vor dem Lackieren. Die Handschuhe sind bis zu fünfmal bei 50 °C waschbar und bieten dadurch eine verlängerte Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Modell: 579
• Serie: KryTech
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: nahtloses Strickgewebe aus PEHD-Fasern
• Ausführung außen: atmungsaktiver Handrücken
• Gauge: 13
• Stulpe: Strickbund
• Farben: Weiß, Grau
• Länge: 22 bis 27 cm
• Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 5,3 N (540 g)
• Oberflächenwiderstand nach EN 1149-1: 8,1E+10 Ω
• Vertikaler Widerstand nach EN 1149-2: 5,0E+9 Ω
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Waschbarkeit: bis zu 5 Waschgänge bei 40 °C
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel; 12 Paare/Beutel; 96 Paare/Karton
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (PSA); CE-Kennzeichnung bestätigt die Konformität
• EN 21420: Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe, einschließlich Bewertung der Fingerfertigkeit
• EN 388: Prüfung der mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich)
• Leistungsstufe 4342B:
• 4: Abriebfestigkeit
• 3: Schnittfestigkeit (Klingenprüfung)
• 4: Weiterreißfestigkeit
• 2: Durchstichfestigkeit
• B: Schnittfestigkeit nach ISO 13997
Stärken
• Hoher Tragekomfort bei Daueranwendung: ergonomisches Design reduziert Handermüdung bei repetitiven Arbeiten
• Lange Standzeit: hohe Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Einsätze
• Präzises Arbeiten: dünne Ausführung und leichtes Trägermaterial ermöglichen exakte Handgriffe
• Wirtschaftlichkeit: mehrfach waschbar für verlängerte Nutzungsdauer
• Lange Standzeit: hohe Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Einsätze
• Präzises Arbeiten: dünne Ausführung und leichtes Trägermaterial ermöglichen exakte Handgriffe
• Wirtschaftlichkeit: mehrfach waschbar für verlängerte Nutzungsdauer
Anwendungen
Ideal für industrielle Anwendungen mit präziser Handhabung von kleinen Teilen und leicht scharfkantigen Materialien. Typische Einsatzbereiche sind die Metall- und Automobilindustrie sowie die Papier- und Verpackungsindustrie in Produktion und Logistik.
Die KryTech 579 Schutzhandschuhe eignen sich insbesondere für Tätigkeiten wie Blechmontage, Fahrzeugmontage, Feinmontage, Nachbearbeitung sowie für das Handling und Sortieren von entgrateten oder scharfkantigen Kleinteilen. Ebenso geeignet für Arbeiten mit Karton und Papier.
Die KryTech 579 Schutzhandschuhe eignen sich insbesondere für Tätigkeiten wie Blechmontage, Fahrzeugmontage, Feinmontage, Nachbearbeitung sowie für das Handling und Sortieren von entgrateten oder scharfkantigen Kleinteilen. Ebenso geeignet für Arbeiten mit Karton und Papier.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus pehd-fasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std