Schnittfeste Handschuhe und Ärmel MAPA 643/11, Größe: 11 | Hauptmaterial: HDPE | Schnittwiderstandswert: C
KryTech 643
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:643/11
Rubix:3316631
EAN:3384126430116

Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 643 GR.11 SCHWARZ-GRAU Schutzhandschuh waschbar, Touchscreen geeign, Schnittschutz
Konzipiert für die Handhabung scharfkantiger Bauteile bietet der KryTech 643 Schnittschutz der ISO-Stufe C und eignet sich ideal für industrielle Anwendungen. Dank der ResiComfort-Technologie von Mapa gewährleistet dieser Schutzhandschuh eine hohe Atmungsaktivität und optimalen Tragekomfort.
Eigenschaften:
Der KryTech 643 verfügt über ein nahtlos gestricktes Innenfutter aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen), das durch eine Vanisierung Hautirritationen reduziert und den Komfort bei längerem Tragen erhöht. Die äußere Beschichtung aus gesandeter Nitrilschaum sorgt für exzellenten Grip und sichere Handhabung auf verschiedensten Oberflächen. Das exklusive ResiComfort-Verfahren von Mapa verbessert die Haltbarkeit der Beschichtung und erhält gleichzeitig die Atmungsaktivität.
Der Strickbund gewährleistet einen sicheren Sitz ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Handgelenk. Die Kennzeichnung des Schnittschutzlevels auf dem Handrücken ermöglicht eine schnelle Identifikation im Lager oder bei der Ausgabe. Die silikonfreie Rezeptur verhindert Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen wie Lack, Metallblechen und Glas. Der Handschuh ist einmal bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer verlängert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Innenausstattung: nahtlos gestricktes Trägermaterial aus PEHD-Fasern
• Gauge: 15
• Außenfinish: gesandete Oberfläche für verbesserten Grip
• Stulpe: Strickbund
• Farben: Schwarz, Grau
• Länge: 23 bis 28 cm (je nach Größe)
• Größen (EU): 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel, 12 Paare/Beutel, 48 Paare/Karton
• Waschbarkeit: 1 Waschgang bei 40 °C
Normen:
• EN 388 (4X42C): Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich, ISO-Schnittschutz). Leistungsstufe 4X42C steht für hohe Abriebfestigkeit (4), Weiterreißfestigkeit (4), Durchstichfestigkeit (2) und Schnittschutz ISO-Stufe C.
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen thermische Risiken. Leistungsstufe 1 für Kontaktwärme (100 °C für mindestens 15 Sekunden).
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit. Maximale Fingerfertigkeit (5/5).
• ISO 13997: Messverfahren zur Bestimmung der Schnittfestigkeit. Ergebnis: 10,3 N (1.050 g), entsprechend ISO-Stufe C.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Materialien.
• PSA Kategorie 2: Schutz gegen mittlere Risiken, EU-Baumusterprüfung durchgeführt.
Eigenschaften:
Der KryTech 643 verfügt über ein nahtlos gestricktes Innenfutter aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen), das durch eine Vanisierung Hautirritationen reduziert und den Komfort bei längerem Tragen erhöht. Die äußere Beschichtung aus gesandeter Nitrilschaum sorgt für exzellenten Grip und sichere Handhabung auf verschiedensten Oberflächen. Das exklusive ResiComfort-Verfahren von Mapa verbessert die Haltbarkeit der Beschichtung und erhält gleichzeitig die Atmungsaktivität.
Der Strickbund gewährleistet einen sicheren Sitz ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Handgelenk. Die Kennzeichnung des Schnittschutzlevels auf dem Handrücken ermöglicht eine schnelle Identifikation im Lager oder bei der Ausgabe. Die silikonfreie Rezeptur verhindert Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen wie Lack, Metallblechen und Glas. Der Handschuh ist einmal bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer verlängert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Innenausstattung: nahtlos gestricktes Trägermaterial aus PEHD-Fasern
• Gauge: 15
• Außenfinish: gesandete Oberfläche für verbesserten Grip
• Stulpe: Strickbund
• Farben: Schwarz, Grau
• Länge: 23 bis 28 cm (je nach Größe)
• Größen (EU): 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel, 12 Paare/Beutel, 48 Paare/Karton
• Waschbarkeit: 1 Waschgang bei 40 °C
Normen:
• EN 388 (4X42C): Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich, ISO-Schnittschutz). Leistungsstufe 4X42C steht für hohe Abriebfestigkeit (4), Weiterreißfestigkeit (4), Durchstichfestigkeit (2) und Schnittschutz ISO-Stufe C.
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen thermische Risiken. Leistungsstufe 1 für Kontaktwärme (100 °C für mindestens 15 Sekunden).
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit. Maximale Fingerfertigkeit (5/5).
• ISO 13997: Messverfahren zur Bestimmung der Schnittfestigkeit. Ergebnis: 10,3 N (1.050 g), entsprechend ISO-Stufe C.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Materialien.
• PSA Kategorie 2: Schutz gegen mittlere Risiken, EU-Baumusterprüfung durchgeführt.
Stärken
• Maximale Fingerfertigkeit: 15-Gauge-Strick und höchste Bewertung (5/5) reduzieren Ermüdung bei präzisen Arbeiten
• Hohe Beschichtungsbeständigkeit: ResiComfort-Technologie minimiert Verschleiß und verlängert die Einsatzdauer
• Touchscreen-Kompatibilität: Bedienung digitaler Geräte ohne Ausziehen der Handschuhe möglich
• Silikonfrei: Ideal für sensible Anwendungen, insbesondere vor Lackierprozessen
• Schnelle Identifikation: Sichtbare Kennzeichnung des Schnittschutzlevels auf dem Handrücken
• Hohe Beschichtungsbeständigkeit: ResiComfort-Technologie minimiert Verschleiß und verlängert die Einsatzdauer
• Touchscreen-Kompatibilität: Bedienung digitaler Geräte ohne Ausziehen der Handschuhe möglich
• Silikonfrei: Ideal für sensible Anwendungen, insbesondere vor Lackierprozessen
• Schnelle Identifikation: Sichtbare Kennzeichnung des Schnittschutzlevels auf dem Handrücken
Anwendungen
Der KryTech 643 ist optimal für den Einsatz in Bereichen, in denen scharfkantige Teile gehandhabt werden und gleichzeitig hohe Präzision erforderlich ist. Typische Einsatzgebiete sind die Metallverarbeitung, Automobilindustrie sowie Montage- und Fertigungsprozesse. Besonders geeignet für das Montieren von Kleinteilen, das Handling von dünnen Blechen, Nachbearbeitungsarbeiten an scharfen Oberflächen und Karosseriemontage.
Dank der silikonfreien Ausführung ist der Handschuh ideal für Vorbereitungsprozesse vor der Lackierung, bei denen Oberflächenreinheit entscheidend ist.
Auch in der industriellen Instandhaltung, Haushaltsgerätefertigung und im Technologiesektor überzeugt der Handschuh bei Sortierarbeiten sowie beim Umgang mit scharfkantigen Komponenten mit mittlerem Schnittverletzungsrisiko.
Dank der silikonfreien Ausführung ist der Handschuh ideal für Vorbereitungsprozesse vor der Lackierung, bei denen Oberflächenreinheit entscheidend ist.
Auch in der industriellen Instandhaltung, Haushaltsgerätefertigung und im Technologiesektor überzeugt der Handschuh bei Sortierarbeiten sowie beim Umgang mit scharfkantigen Komponenten mit mittlerem Schnittverletzungsrisiko.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
