854184 G-GRIP WINTER GR.10 BLAU Kälteschutzhands Kaschmir Polyester BW Latex EN511 X.1.X

Handschuhe g_grip blue winter (Baumwolle/Latex beschichtetes Polyester)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854184
Rubix:3237574
EAN:3660338100239
854184 G-GRIP WINTER GR.10 BLAU Kälteschutzhands Kaschmir Polyester BW Latex EN511 X.1.X
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Kälteschutz (EN 511)x1x
Hauptmaterialtextil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854184 G-GRIP WINTER GR.10 BLAU Kälteschutzhands Kaschmir Polyester BW Latex EN511 X.1.X


Der G-GRIP BLUE WINTER Handschuh der Marke GISS ist eine leistungsstarke Lösung für Fachkräfte, die unter winterlichen Arbeitsbedingungen tätig sind. Er wurde speziell entwickelt, um hervorragenden Kälteschutz zu bieten und gleichzeitig Komfort und Fingerfertigkeit zu gewährleisten. Dieser Handschuh ist ideal für manuelle Tätigkeiten in trockener Umgebung bei niedrigen Temperaturen. Durch die Kombination hochwertiger Isolationsmaterialien mit einer Latexbeschichtung sorgt er für einen optimalen Griff auch bei kaltem Wetter.

Eigenschaften:
Dieser Kälteschutzhandschuh zeichnet sich durch ein nahtlos gestricktes Design aus, das aus einer Mischung aus Kaschmir, Polyester und Baumwolle besteht. Diese Materialkombination bietet Wärme, Flexibilität und Atmungsaktivität zugleich. Die natürliche Latexbeschichtung auf Handfläche und Fingern sorgt für hervorragenden Halt, selbst bei niedrigen Temperaturen. Der atmungsaktive Handrücken reduziert die Schweißbildung, während das elastische Bündchen einen sicheren Sitz während der Arbeit gewährleistet. Der Handschuh ist für eine langfristige Nutzung konzipiert, ohne seine Flexibilität zu verlieren.

Spezifikationen:
• Nahtlos gestrickte Struktur
• Zusammensetzung: Kaschmir, Polyester, Baumwolle
• Beschichtung: Rutschfester Naturkautschuk-Latex
• Handfläche und Finger beschichtet
• Atmungsaktiver Handrücken
• Elastisches Bündchen für sicheren Sitz
• Farbe: Blau und Schwarz
• Einsatzbereich: Trockene Umgebung
• Lebensmittelskontakt: Nein

Normen
• EN 511 X1X: Schutznorm gegen Kälte; Kontaktkälteschutz der Stufe 1
• EN 388 - 2242X: Mechanischer Schutz; Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 2, Weiterreißfestigkeit Stufe 4, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Sicherheit, Komfort und Fingerfertigkeit von Schutzhandschuhen

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und gleichzeitig preislich attraktive Sicherheitslösungen bereitzustellen, ohne bei Schutz oder Tragekomfort Kompromisse einzugehen. GISS zeichnet sich durch ein starkes Engagement für Innovation und Komfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine hohe Verfügbarkeit und hervorragende Zugänglichkeit ihrer Produkte und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Hervorragende Kälteisolierung
• Hohe Flexibilität und Tragekomfort durch natürliche Fasern
• Sehr gute Griffigkeit bei winterlichen Arbeiten
• Elastisches Bündchen für stabilen Sitz
• Für langfristige Nutzung konzipiert
• Atmungsaktiver Handrücken zur Reduzierung von Schweißbildung
• Nahtloses Design für zusätzlichen Komfort
• Latexbeschichtung für besseren Halt

Anwendungen

Der G-GRIP BLUE WINTER ist ideal für manuelle Tätigkeiten in kalten und trockenen Arbeitsumgebungen. Er eignet sich besonders gut für Außeneinsätze im Winter, wie etwa Materialhandling, Logistik, Wartung, Pflege von Außenanlagen oder Bauarbeiten bei niedrigen Temperaturen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Kälteschutz (EN 511)x1x
Hauptmaterialtextil
Lebensmittelkontaktnein
Beschichtung der Handschuhelatex
Werkstoffkaschmir/polyester/baumwolle
4,90 exkl. MwSt.
/ Paar
5,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe